Tornillo plano con cabeza plana avellanada

Ref.: 51122825
Ver todas las versiones

TOR-CS-ISO2009-A2-SL-M8X25

Descripción

TOR-CS-ISO2009-A2-SL-M8X25

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.4 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815520900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

ISO

2009
Más Información

Normas

ISO 2009
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

51122825