Material |
A2 |
Longitud de rosca (lg) |
34 mm |
Superficie |
Apariencia A2 |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
9 mm |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Código del sistema armonizado |
73181210990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.528 g |
Catálogo General |
0159804540 |