ECOFAST ASSY® 3.0

Ref.: 0159804530
Ver todas las versiones

TOR-CS-CTRHD-HRDWO-A2-AW20-4,5X30

Descripción

TOR-CS-CTRHD-HRDWO-A2-AW20-4,5X30

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

24 mm
Más Información

Superficie

Apariencia A2
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información