Tornillo para tiradores de muebles

Ref.: 027534028
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-ALADO.-AW20-(A2K)-M4X28

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CILIN-ALADO.-AW20-(A2K)-M4X28
Tornillo para tiradores de muebles
Para fijar tiradores de muebles con roscas de conexión M4 e improntas AW

Rosca completa M4

Acero galvanizado, pasivado azul

Cabeza plana grande de Ø 9,5 mm con impronta AW 20

Superficie de contacto grande

Impronta AW

  • Buen ajuste
  • Sin excentricidad axial
  • Centrado óptimo
  • Alta transferencia de fuerza
  • Mayor vida útil de la punta

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 275
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.890 g
Más Información

Normas

WN 275
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

027534028

Ficha Técnica

32406566.pdf
Scroll to top