Perno hexagonal con vástago, tornillería SB, DIN EN 15048-1

Ref.: 007427 80
Ver todas las versiones

TOR-TU-DIN7990-4.6-LL41-(HDG)-M27X80

Descripción

TOR-C.TU-DIN7990-4.6-LL41-(ZNF)-M27X80

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

53.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

17 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de paquete mín.

40.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

35.5 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 15048-1
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Longitud mínima del agarre

48.5 mm
Más Información

Diseño

Con tuercas hexagonales EN ISO 4034 o EN ISO 4032
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de la tuerca

23.8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de paquete máx.

45.5 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Clase de propiedad

4.6U
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

7990
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

15048-1
Más Información

Código del sistema armonizado

731815820900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

657.200 g
Más Información

Diámetro del vástago

27 mm
Más Información

Normas

EN 15048-1, DIN 7990
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

48,5-53,5 mm
Más Información

Grosor de paquete mín./máx.

40,5-45,5 mm
Más Información