Perno hexagonal con vástago, tornillería SB, DIN EN 15048-1
Ref.
007416 75
TOR-TU-DIN7990-4.6-LL24-(HDG)-M16X75
TOR-C.TU-DIN7990-4.6-LL24-(ZNF)-M16X75
E-class 4.1 | 23110101 |
---|---|
Sku modelo | AC_CL01_3511110608 |
UNSPSC 60801 | 31161620 |
UNSPSC 9.0501 | 31161620 |
UNSPSC 20 | 31161620 |
Wurth Name | Perno hexagonal con vástago, tornillería SB, DIN EN 15048-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M16 |
Longitud | 75 mm |
Altura de la cabeza | 10 mm |
Accionamiento externo | WS24 |
Normas | EN 15048-1, DIN 7990 |
Catálogo General | 00741675 |
---|---|
Y120230613020000650206152c474393 | |
Y120170725020000844000156fb544bb |
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!