Clase de producto |
C |
Accionamiento externo |
WS24 |
Material |
ST |
Longitud máxima del agarre |
83.5 mm |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor de paquete mín. |
70.5 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
24.5 mm |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Área regulada |
hEN 15048-1 |
Longitud |
100 mm |
Longitud mínima del agarre |
78.5 mm |
Diseño |
Con tuercas hexagonales EN ISO 4034 o EN ISO 4032 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Altura de la tuerca |
14.8 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor de paquete máx. |
75.5 mm |
Campo de aplicación |
Construcción de acero |
Clase de propiedad |
4.6U |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
DIN |
7990 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Estándar EN |
15048-1 |
Código del sistema armonizado |
731815820900 |
Peso del producto (por artículo) |
219.840 g |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Normas |
EN 15048-1, DIN 7990 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Longitud mínima/máxima del agarre |
78,5-83,5 mm |
Grosor de paquete mín./máx. |
70,5-75,5 mm |