Tornillo de seguridad

Ref.: 0265031105
Ver todas las versiones

TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(A2K)-10X105

Descripción

TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(A2K)-10X105

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza decorativa
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

63 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 105 mm
Más Información