Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4.6 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de boquilla |
Diámetro de la cabeza |
7.8 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Adecuado para |
Para sujetar material de encofrado y rieles para persianas |
Forma de punta |
Punta roscada |
Se puede utilizar para el perfil |
Aluplast |
Otro estándar |
WN 185 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.619 g |
Diámetro del agarre |
5.6 mm |
Normas |
WN 185 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 10 mm |
Catálogo General |
0185556100 |
Ficha Técnica |
32406501.pdf |