Tornillo con boquilla

Ref.: 018556813
Ver todas las versiones

TOR-BOQ-PBR-6,8-H2-(A2K)-4X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-BOQ-PBR-6,8-H2-(A2K)-4X13

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de boquilla
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

12.8 mm
Más Información

Adecuado para

Para sujetar material de encofrado y rieles para persianas
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Se puede utilizar para el perfil

Brügmann;EXTE;Roplasto;Salamander;Veka
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.686 g
Más Información

Diámetro del agarre

6.8 mm
Más Información

Normas

WN 185
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

018556813

Ficha Técnica

32406501.pdf