Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
70 mm |
Altura de la cabeza |
14.75 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
80 mm |
Diseño |
Con eje |
Diámetro del núcleo |
5.3 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 85 grados |
Diámetro de la cabeza |
15 mm |
Color |
Plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Detalles de la cabeza |
Nervios de fresado |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
RW40 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;Espiga;Tejado |
Forma de punta |
Punta |
Ángulo de la punta |
34 grados |
Longitud de rosca (rosca espiga) |
70 mm |
Tipo de accionamiento |
RW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Accesorio adicional |
Espiga |
Peso del producto (por artículo) |
18.373 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
EspigaLVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
0-90 grados |
Catálogo General |
0151020802 |
Y12019052702000059676807b3474c99 | |
Y12019052702000007260438b3474c99 | |
Y12019051702000046569029c8e64383 | |
Y12019051702000057668720081747aa | |
Declaración de conformidad EN |
Y12012040502000095254308d1ff4ba4 |