Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
44.5 mm |
Altura de la cabeza |
7.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Diseño |
Con eje |
Diámetro del núcleo |
2.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 85 grados |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Color |
Plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Detalles de la cabeza |
Nervios de fresado |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
RW20 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Cuerpo;Espiga;Muebles;Racor;Universal |
Forma de punta |
Punta |
Ángulo de la punta |
20 grados |
Longitud de rosca (rosca espiga) |
44.5 mm |
Tipo de accionamiento |
RW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Accesorio adicional |
Espiga |
Peso del producto (por artículo) |
2.793 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
EspigaLVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
0-90 grados |
Catálogo General |
0151020405 |
Y12019052702000059676807b3474c99 | |
Y12019052702000007260438b3474c99 | |
Y12019051702000046569029c8e64383 | |
Y12019051702000057668720081747aa | |
Declaración de conformidad EN |
Y12012040502000095254308d1ff4ba4 |