Tornillo para tacosASSY® D

Ref.: 0151024505
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-MD-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Descripción

TOR-AVELL-MD-RW20-(A2K)-4,5X50/44
Tornillo para tacos
ASSY® D
Cabeza avellanada
Sin punta de perforación, para uso con anclajes de plástico

ASSY-D, tornillo para tacos sin punta de perforación, contrarrosca o rosca de anillo

Mayor capacidad de carga del anclaje

Impronta RW:

  • Transmisión óptima de potencia
  • Muy buen ajuste
  • El tornillo se coloca de forma segura
  • No se produce oscilación

Nervios de fresado

Para fijar accesorios de madera sin dañar el material.

Rosca asimétrica

Par de atornillado bajo, fuerza de giro alta


Tornillo para tacos para:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Anclajes ZEBRA Shark

  • Taco de encastre para cartón yeso W-PL

  • Taco para cartón yeso W-GS

  • Taco para construcción ligera, W-KL

  • Taco aislante SHARK ISO

  • Taco de hormigón celular, W-GB


Tornillo para aglomerado universal


Muebles, rodapiés, encofrado, construcción de elementos, etc.



ASSY-D, acero cincado, se puede utilizar en espacios interiores secos


90,1

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

44 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8.7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

2.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 85 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.9 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Cuerpo;Espiga;Herraje;Muebles;Universal
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

20 grados
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

44 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Accesorio adicional

Espiga
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.397 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

EspigaLVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top