https://www.wurth.es/tor-avell-md-aw20-a2k-4-5x40-34529885TOR-AVELL-MD-RW20-(A2K)-4,5X40/34TOR-AVELL-MD-RW20-(A2K)-4,5X40/34<br>Tornillo para tacos<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D<br>Cabeza avellanada<br>Sin punta de perforación, para uso con anclajes de plástico<br><p class="level1">ASSY-D, tornillo para tacos sin punta de perforación, contrarrosca o rosca de anillo</p><P>Mayor capacidad de carga del anclaje</P><P> </P><p class="level1">Impronta RW:</p><ul><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Muy buen ajuste</li><li>El tornillo se coloca de forma segura</li><li>No se produce oscilación</li></ul><P> </P><p class="level1">Nervios de fresado</p><P>Para fijar accesorios de madera sin dañar el material.</P><P> </P><p class="level1">Rosca asimétrica</p><P>Par de atornillado bajo, fuerza de giro alta</P><br><p class="level1">Tornillo para tacos para:</p><br/><ul><li>SHARK TWIST</li><br/><li>SHARK PRO</li><br/><li>Anclajes ZEBRA Shark</li><br/><li>Taco de encastre para cartón yeso W-PL</li><br/><li>Taco para cartón yeso W-GS</li><br/><li>Taco para construcción ligera, W-KL</li><br/><li>Taco aislante SHARK ISO</li><br/><li>Taco de hormigón celular, W-GB</li></ul><br/><P> </P><br/><p class="level1">Tornillo para aglomerado universal</p><br/><P>Muebles, rodapiés, encofrado, construcción de elementos, etc.</P><br/><P> </P><br/><p class="level1">ASSY-D, acero cincado, se puede utilizar en espacios interiores secos</p><br><P>90,1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/27761526.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/27761526.jpg2024-02-16T20:24:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!