Tornillo para cemento

Ref.: 018914 20
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-CEMENTO-H2-(PHR)-4X20

Descripción

TOR-AVELL-CEMENTO-H2-(PHR)-4X20
Tornillo para placa de cemento
Para fijar paneles de cemento a subestructuras de madera
  • Cabezal fresador de 90° con impronta Phillips PH 2
  • Tornillo con rosca para madera con punta de 20°
  • Acero fosfatado endurecido

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Ángulo

90 grados
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

16 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

16 mm
Más Información

Otro estándar

WN 189
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Normas

WN 189
Más Información