Tornillo para marcos

Ref.: 0239130152
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-RW30-(A2)-7,5X152

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Evita deformaciones por tensión.
- Fijación sin taco y fácil de atornillar gracias a su rosca cortante.
- La punta especial AW mejora la transmisión de la fuerza
- Alta estabilidad.
- Desmontable
- Debido a la especial geometría, la punta nunca retrocede.

Material

A2
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Longitud

152 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

RW30
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.600 g
Más Información

Catálogo General

0239130152

Ficha Técnica

32407886.pdf

Ficha Técnica

32407887.pdf