Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
50 mm |
Superficie |
A2K |
Longitud |
80 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
12.0 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
Z3 |
Otro estándar |
WN 171 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
9.625 g |
Normas |
WN 171 |
Catálogo General |
01711680 |