ECOFAST®

Ref.: 017114560
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AVRN-MD-Z2-(A2K)-4,5X60/35

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-MD-Z2-(A2K)-4,5X60/35

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

35 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Otro estándar

WN 171
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.024 g
Más Información

Normas

WN 171
Más Información