TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-12X320/120

Ref.: 0158212320
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-12X320/120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-12X320/120

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

120 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.20 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.100 g
Más Información

Catálogo General

0158212320

Ficha Técnica

32406529.pdf