Tornillo para cemento

Ref.: 018923945
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AVRN-HILO-H2-(FOS)-3,9X45

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-HILO-H2-(FOS)-3,9X45

Ángulo

60 grados
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

30 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

NTIP
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

30 mm
Más Información

Otro estándar

WN 189
Más Información

Forma de rosca

Hilo, doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.386 g
Más Información

Normas

WN 189
Más Información