Tornillo autoperforante doble rosca

Ref.: 0214000618
Ver todas las versiones

TOR-AUTOP-DOBLE-ROSCA-(A2K)-M6X18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AUTOP-DOBLE-ROSCA-(A2K)-M6X18
Tornillo autoperforante doble rosca
  • Tornillo especial para el montaje de abrazaderas, manguitos separadores, cáncamos, tensores, etc., en viguetas, chapas, perfiles de aluminio, etc.
  • Permite perforar espesores desde 2 hasta 6 mm en todo tipo de metales.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0214000618

Ficha Técnica

32408463.pdf
Scroll to top