Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.0 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
13 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
7.0 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del tornillo autoperforante |
3.5 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.4 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Otro estándar |
WN 208 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.970 g |
Normas |
WN 208 |
Catálogo General |
0208044013 |