Tornillo para hormigón W-BS 2/A4 tipo I con rosca interior M8/M10

Ref.: 5931276045
Ver todas las versiones

TOR-ANC-(W-BS 2/I)-A4-WS13-0-10-6X45

Descripción

TOR-ANC-(W-BS 2/I)-A4-WS13-0-10-6X45
Tornillo para hormigón W-BS 2/A4 tipo I con rosca interior M8/M10
Fácil montaje e instalación de cargas altas. Ideal para instalaciones de fijación en funciones de construcción en edificios abiertos o al aire libre.
  • Con manguito combinado, rosca interna M8/M10
  • Fabricado en acero inoxidable A4
  • El tipo de fijación más rápido para cargas medias a pesadas, especialmente para instalaciones de equipos técnicos de construcción
  • Menos esfuerzo de perforación e instalación
  • La nueva geometría de la rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia en las operaciones de montaje
  • Distancias mínimas entre ejes y bordes gracias a un efecto de dilatación muy reducido
  • Amplia variedad de aplicaciones

Punto de fijación individual con ETA/aprobación (diám. 6):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



La solución más sencilla para instalaciones suspendidas con varillas roscadas de los tamaños M8 y M10. Solución de montaje muy eficiente en hormigón para numerosas aplicaciones de equipos técnicos de construcción, como instalaciones sanitarias, de aire acondicionado y eléctricas. Diseño de acero inoxidable A4 para uso en exteriores, edificios abiertos, aparcamientos, garajes subterráneos o túneles (clase de resistencia a la corrosión CRC III).



Idóneo para fijar cargas medias en hormigón:


  • Fijación de instalaciones de ventilación y tubería única, subestructuras de techo suspendidas, secciones de cable y de tubería suspendidas, por ejemplo

  • Fijación para zonas con riesgo sísmico

  • Fijación con exposición al fuego


El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación ETA)


Al realizar la instalación con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el nivel de torsión máximo recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.


01,4

Altura de ajuste (t fix 2)

0 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

45 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Rosca interior

8/10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca de conexión (unidades métricas)
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

25 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-22/0123
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT M10IT M8
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

10 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

50 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

45 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

10 / 0 / - mm
Más Información