TOR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252 Tornillo Para el sistema de instalación independiente AMO®-Therm Mini Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería
El sistema de instalación de espaciadores AMO®-Therm Mini consta de este tornillo y de un adaptador que está disponible por separado
Sistema compuesto por solo dos componentes para numerosas aplicaciones
Longitud única de tornillo para grosor de aislamiento entre 60 y 200 mm (solo hay que ajustar la longitud del acoplamiento de rosca en función del grosor del aislamiento)
Adaptador con rosca hembra moldeada M8 y M10
El adaptador se compone de dos medias carcasas; ambas carcasas se fijan centralmente sobre el eje del tornillo con unos alicates combinados. El adaptador se fija adicionalmente a presión en la parte delantera y trasera con los alicates combinados. El adaptador no se asienta firmemente alrededor de la cabeza del tornillo; ambos elementos se pueden girar por separado
Conexión de tornillo M6 y tornillo para tacos ASSY®-D (∅ 3,5-5 mm) posible con adaptador
Montaje en tubo descendente con conexión roscada M10x45 mm en acero inoxidable A2, collar y arandela de sellado
Fijación en mampostería sin puentes térmicos
Rellene el espacio del anillo entre el aislamiento y el adaptador con un sellador adecuado. Se recomienda el uso del sellador de ventanas y fachadas, número de artículo 0892320010.
Para el montaje de múltiples cargas ligeras a medias (buzones, lámparas, cámaras de vigilancia o canalizaciones en fachadas aisladas con o sin yeso.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
El tornillo solo se puede utilizar junto con el adaptador para el sistema de instalación de espaciadores AMO®-Therm Mini. El set incluye una broca especial para hormigón y otra para mampostería. Respete las recomendaciones de los accesorios.
https://www.wurth.es/tor-amotherm-mini-r30-a2k-11-5x252-50466534TOR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252TOR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252<br>Tornillo<br>Para el sistema de instalación independiente AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini<br>Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería<br><p class="level1">El sistema de instalación de espaciadores AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini consta de este tornillo y de un adaptador que está disponible por separado</p><P></P><p class="level1">Sistema compuesto por solo dos componentes para numerosas aplicaciones</p><ul><li>Longitud única de tornillo para grosor de aislamiento entre 60 y 200 mm (solo hay que ajustar la longitud del acoplamiento de rosca en función del grosor del aislamiento)</li><li>Adaptador con rosca hembra moldeada M8 y M10</li><li>El adaptador se compone de dos medias carcasas; ambas carcasas se fijan centralmente sobre el eje del tornillo con unos alicates combinados. El adaptador se fija adicionalmente a presión en la parte delantera y trasera con los alicates combinados. El adaptador no se asienta firmemente alrededor de la cabeza del tornillo; ambos elementos se pueden girar por separado</li><li>Conexión de tornillo M6 y tornillo para tacos ASSY<SUP>®</SUP>-D (∅ 3,5-5 mm) posible con adaptador</li><li>Montaje en tubo descendente con conexión roscada M10x45 mm en acero inoxidable A2, collar y arandela de sellado</li><li>Fijación en mampostería sin puentes térmicos</li></ul><br><P>Rellene el espacio del anillo entre el aislamiento y el adaptador con un sellador adecuado. Se recomienda el uso del sellador de ventanas y fachadas, número de artículo 0892320010.</P><br><P>Para el montaje de múltiples cargas ligeras a medias (buzones, lámparas, cámaras de vigilancia o canalizaciones en fachadas aisladas con o sin yeso.</P><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®</P><br><P>El tornillo solo se puede utilizar junto con el adaptador para el sistema de instalación de espaciadores AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini. El set incluye una broca especial para hormigón y otra para mampostería. Respete las recomendaciones de los accesorios.</P><br><P>99,3</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/93273169.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/93273169.jpg425198425537431586431590466535466551530709/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco para horm. celular, rosca interior/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco para horm. celular, rosca interior/Útil de coloc., taco para horm. celular/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco para horm. celular, rosca interior/Útil de coloc., taco para horm. celular/Distanciador Amo-Max/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco para horm. celular, rosca interior/Útil de coloc., taco para horm. celular/Distanciador Amo-Max/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:58+0000