Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 007631055
Ver todas las versiones

TOR-ALOM-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M10X55

Descripción

TOR-ALOM-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M10X55
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603, acero, clase de resistencia 8.8, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión para la fabricación de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas

    Clase de producto

    C
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Altura de la cabeza

    5.38 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    26 mm
    Más Información

    Longitud

    55 mm
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    800 N/mm²
    Más Información

    Diámetro de la cabeza

    24.65 mm
    Más Información

    Detalles de la cabeza

    Con cuello cuadrado
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Clase de propiedad

    8,8
    Más Información

    Ancho de cuadrado

    10.58 mm
    Más Información

    Altura del cuadrado

    6.6 mm
    Más Información

    Paso

    1.5 mm
    Más Información

    DIN

    603
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731815950890
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    42.000 g
    Más Información

    Diámetro del vástago

    10 mm
    Más Información

    Normas

    DIN 603
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información

    Resistencia a la tracción/condiciones

    800 N/mm² / 0: no aplicable
    Más Información