Subterráneo |
Acero |
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.9 mm |
Superficie |
RUS |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
80 mm |
Tipo de cabeza |
HEX |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
50 mm |
Adecuado para |
Accesorio de aislamiento e impermeabilización del techo |
Longitud del tornillo autoperforante |
3.5 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Grosor máximo del material para acero |
2.5 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
8.159 g |
Normas |
CS |
ODU |
0 |
Catálogo General |
021714880 |
?catalog=wuerth&part=021714880 |