Cumple con la Directiva sobre seguridad para los equipos a presión 2014/68/UE
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS24 |
Material |
1,7218 |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Área regulada |
DIN EN 1515-4 |
Longitud |
70 mm |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
24 mm |
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
731815820900 |
Peso del producto (por artículo) |
135.000 g |
ISO |
4014 |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
517341670 |