Perfil de montaje y de protección contra el polvo

Ref.: 0684575418

TOPE-PUERTA-PLAST-TRANSP-2500

Descripción

TOPE-PUERTA-PLAST-TRANSP-2500
Perfil de montaje y de protección contra el polvo
Con rodillo de bolas plastificado
Para herraje de puertas correderas GSB 25/50
  • Material: Plástico

Material

PLA
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud útil

2480 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información