Tope de puerta, tipo C

Ref.: 0686191027
Ver todas las versiones

TOPE PARA PUERTA

Descripción

TOPE PARA PUERTA
Tope de puerta, tipo C
Tope para puerta de una pieza apto para montaje en suelo

Atornille el tornillo de doble rosca en el tope. Seguidamente, fije toda la unidad al suelo mediante el taco de nailon (8 mm).


Si las circunstancias de la estructura así lo exigen, es posible utilizar tornillos de doble rosca M8 x 60 mm (n.º de art. 0232308060) junto con un taco multiusos de plástico Zebra Shark sin collarín (n.º de art. 090600851) para fijar la unidad.


Vivienda privada. Protege la puerta de los daños.


Contenido: Taco de nailon, 8 mm de diámetro y tornillo de doble rosca especial de 6 x 47 mm con rosca M8

Material

SST
Más Información

Material del amortiguador

Caucho
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Montaje de fondo
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.000 g
Más Información

Altura

44 mm
Más Información
Scroll to top