Gel limpiador

Ref.: 0893138110
Ver todas las versiones

TOPCLEANER AQUA 1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Gel limpiador detergente absorbente y secuestrante alcalino al agua con amplia capacidad de disolución de suciedad en general
Características
- Producto especialmente recomendado para manchas dificiles como pueden ser grasa, aceite, hollín, suciedad industrial de diferente indole, contaminación atmosferica, marcas
de rodaduras, chicles, manchas de sales y cal incrustadas en bases absorbentes
- Limpiador de todo tipo de superficies inertes a la alcalinidad como puede ser piedra natural y artificial, cerámica, gres, mortero, hormigón, metales nobles, aceros inoxidables, etc
- Gracias a su viscosidad puede ser utilizado para la limpieza de superficies verticales, a parte de las aplicaciones en horizontal
Ventajas
- Producto monocomponente, listo al uso
- Producto base agua, sin disolventes
- Gran capacidad de limpieza de manchas incrustadas en el soporte
Beneficios
- Excelente poder de limpieza
- Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes
Consumo
Aproximado entre 200 – 500ml, variable en función del grado de suciedad y tipo de soporte

Base química

Tensioactivo alcalino
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco y protegido de las heladas
Más Información

Color

Gris claro perlado RAL 9022
Más Información

Peso del contenido

1.13 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.13 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.235 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,13 g/cm³ / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar fresco y protegido de la
Más Información

Catálogo General

0893138110

Ficha Técnica

32405797.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504779.PDF

Y12023020302000012883675746a41bd