BASE CON TOMA TIERRA IP55 10A-250V

Ref.: 0975810030
Ver todas las versiones

BASE CON TOMA TIERRA IP55 10A-250V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE CON TOMA TIERRA IP55 10A-250V

Profundidad

65 mm
Más Información

Corriente nominal

16.0 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tensión nominal

250.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Catálogo General

0975810030

Ficha Técnica

32408176.pdf
Scroll to top