Material |
PLA |
Longitud |
85 mm |
Anchura |
95 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Negro |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
0.130 kg |
Diámetro interno |
21 mm |
Altura |
33 mm |
Catálogo General |
096381997 |
Ficha Técnica |
32411627.pdf |