Toallero

Ref.: 0888160004
Ver todas las versiones

TOALLERO-INOX-SAT-55X650X65

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOALLERO-INOX-SAT-55X650X65
Toallero
GIRONA y FIGUERAS
Toallero individual
  • Fácil de instalar
  • Resistente a la corrosión
  • Fácil de limpiar
  • Modelo GIRONA fabricado en Zamak

Modelo FIGUERAS:

  • Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
  • Hecho en una sola pieza
  • Adecuado para instituciones públicas y espacios muy transitados
  • Fijaciones incluidas para ambos modelos

Recomendamos utilizar un producto adecuado para la limpieza de acero inoxidable (modelo FIGUERAS)

Principalmente para uso en baños

Material

304
Más Información

Superficie

Satinado
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Anchura

655 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

65 x 655 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

0888160004

Ficha Técnica

117349311.pdf
Scroll to top