Tolerancia de peso ± 3 %
Material |
Celulosa virgen |
Longitud |
220 mm |
Anchura |
250 mm |
Color |
Blanco |
Número de capas |
2 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
400.000 g |
Catálogo General |
6120810010 |
Ficha Técnica |
32410015.pdf |