Reparación de roscas TIME-SERT®, rosca del tapón de drenaje de aceite M12x1,5

Ref.: 0661121501

TL-OILDRNPLG-M12X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TL-OILDRNPLG-M12X1,5
Reparación de roscas TIME-SERT®, rosca del tapón de drenaje de aceite M12x1,5

TIME-SERT ofrece importantes ventajas a la hora de reparar las roscas de los tapones de purga de aceite

  • Los casquillos son autoblocantes
  • La guía del manguito roscado garantiza que el tapón de purga de aceite esté siempre correctamente asentado durante la instalación. Sin problemas de sellado
  • El casquillo también permite la sustitución fiable de la rosca en los casos en los que solo hay unas pocas vueltas de rosca.

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1056.000 g
Más Información

Catálogo General

0661121501

Ficha Técnica

32405466.pdf
Scroll to top