Útil de colocación para anclaje para altas cargas W-FAZ-IG

Ref.: 0904712150
Ver todas las versiones

TL-DWL-(W-FAZ-IG)-V-M12

Descripción

TL-DWL-(W-FAZ-IG)-V-M12

Material

ST
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Adecuado para

Montaje del pasador de aletas
Más Información

Código del sistema armonizado

820790990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

408.000 g
Más Información