Mesa con ruedas de acero curva

Ref.: 0962400211
Ver todas las versiones

-TIWG-1200X800MM

Descripción

TIWG-1200X800MM

Profundidad

800 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Anchura

1350 mm
Más Información

Número de superficies de carga

2 Uds
Más Información

Altura de la superficie de carga

280 mm;920 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

800 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

1200 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

600 kg
Más Información

Altura de empuñadura

890 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 kg
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Anchura x profundidad

1350 x 800 mm
Más Información

Anchura de la superficie de carga x profundidad de la superf

1200 x 800 mm
Más Información