Tirador de muebles de diseño MG-ZD 13

Ref.: 0685310376
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD13-BLANCO-MATE-160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD13-BLANCO-MATE-160MM
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 13
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 13 tiene un diseño en forma de arco segmentado y está fabricado en fundición de cinc

Distancia entre orificios

160 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

5.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.920 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Catálogo General

0685310376

Ficha Técnica

139096710.pdf
Scroll to top