Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685001228
Ver todas las versiones

TIRADOR-SEGMBOW-MG-A7-BRUSHED-MATT-224MM

Descripción

TIRADOR-SEGMBOW-MG-A7-BRUSHED-MATT-224MM
Tirador de muebles de diseño
Arco segmentado, MG-A 7
De acero inoxidable

Distancia entre orificios

224 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Longitud

258 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

224 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Altura de empuñadura

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

10 mm
Más Información

Altura

35 mm
Más Información