Tirador de muebles de diseño MG-ZD 20

Ref.: 0685310451
Ver todas las versiones

TIRADORES-DESIGN-MG-ZD20-IRONCOL-MATT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADORES-DESIGN-MG-ZD20-IRONCOL-MATT
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 20
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 20 tiene un diseño en forma de arco y está fabricado en fundición de cinc

Distancia entre orificios

160 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

186 mm
Más Información

Anchura

22.85 mm
Más Información

Color

Gris hierro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Altura

28.5 mm
Más Información

Catálogo General

0685310451

Ficha Técnica

59954695.pdf
Scroll to top