Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud |
152 mm |
Anchura del mango |
12 mm |
Anchura |
19.5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura de la base de la empuñadura |
19.5 mm |
Dimensión entre ejes |
128 mm |
Grosor |
9.5 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
111.000 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0685001104 |
Ficha Técnica |
32407410.pdf |