Distancia entre orificios |
160 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
PWD |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
6 mm |
Longitud |
177.2 mm |
Anchura |
20 mm |
Color |
Negro |
Dimensión entre ejes |
160 mm |
Grosor |
3 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
54.620 g |
Altura |
25.7 mm |
Catálogo General |
0685170191 |