Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685002331
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-A-14-128MM-BLACK

Descripción

TIRADOR-MG-A-14-128MM-BLACK

Material

SST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información