Tirador para mueble

Ref.: 0685237680
Ver todas las versiones

TIRADOR-KWAI-INOX-L96MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …)

-Perfil cuadrangular: 10 X 10mm

- Orificio: Ø 4 mm

-Envasado individual en bolsa de plástico

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

96 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

96 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.900 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0685237680

Ficha Técnica

32407376.pdf