Distancia entre orificios |
128 mm |
Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
15 mm |
Longitud |
208 mm |
Anchura |
10 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
128 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Altura de empuñadura |
25 mm |
Peso del producto (por artículo) |
156.000 g |
Anchura de la empuñadura |
10 mm |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
0685002120 |