Tira triangular

Ref.: 0519625010
Ver todas las versiones

TIRA-TRIANGULAR-PVC-L2,5M-10X10MM

Descripción

TIRA-TRIANGULAR-PVC-L2,5M-10X10MM
Tira triangular
Plástico
Perfiles de plástico extruido para conformar bordes de hormigón. Incluye orificios para clavos para facilitar la fijación al encofrado.
  • Incluye orificios para clavos
  • Para dar forma a los bordes de hormigón
  • Material: cloruro de polivinilo (PVC)

La tira triangular se clava en las esquinas del encofrado. Es responsabilidad del usuario comprobar si el producto puede utilizarse en las respectivas condiciones de instalación.

Material

PVC
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura de la tira triangular

15 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información