Fácil de usar
Diseño resistente
Alto grado de estabilidad y vida útil prolongada
La tira puede abrirse con la mano empujando el lateral delantero izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la banda hacia abajo.
Las tiras son compatibles y se ajustan a todas las bases Classic.
Cantidad mínima del pedido |
300 Uds |
Material |
PLA |
Anchura de la banda impresa |
400 mm |
Diseño |
Cinta |
Altura de la banda impresa |
12 mm |
Anchura |
410 mm |
Color |
Negro |
Se puede utilizar para la anchura de la base |
460 mm/490 mm/520 mm |
Colores de impresión |
En relieve, cromo |
Código del sistema armonizado |
87082990000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
Altura |
21 mm |
Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa |
400 x 12 mm |
Catálogo General |
0826020200 |
Ficha Técnica |
32406846.pdf |