Material |
ST |
Superficie |
Z275 |
Resistencia mínima a la tracción Rm |
295 N/mm² |
Longitud |
1200 mm |
Anchura |
140 mm |
Designación del material |
DX51D |
Elongación de ruptura mínima A80 |
22 % |
Aprobación |
EN 14545:2009-02 |
Diámetro del orificio |
5 mm |
Peso |
2500 g |
Grosor |
2 mm |
Número de orificios |
390 Uds |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2500.000 g |
Estándar del material |
DIN EN 10346:2009 |
Longitud x anchura |
1200 x 140 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681120014 |
Ficha Técnica |
32407615.pdf |