Unidad Tipmatic de nueva generación

Ref.: F102134456
Ver todas las versiones

TIPMATIC-NOVAPRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIPMATIC-NOVAPRO
Unidad Tipmatic de nueva generación
Para guía de extensión completa Nova Pro Soft-close
Combinación óptima de apertura sin tirador y cierre suave
  • Combinación de la función Tipmatic con sistema de amortiguación de cierre suave Soft-close
  • Unidad de apertura para trabajo sin manos, con todas las longitudes nominales y clases de peso
  • Adaptación del movimiento al uso gracias al ajuste de la fuerza de abertura en 3 etapas
  • Manejo cómodo: solo se necesita un leve impuso para activar el sistema
  • Si se cierra por la fuerza o se empuja para volver a colocarla en la posición inicial, la unidad de cierre suave Soft-close se tensa y se activa de nuevo
  • Montaje sencillo sin herramientas
  • Desviación de la separación delantera: -1/+3 mm

Es necesario usar la barra de sincronización para garantizar la activación por todo el panel delantero (tocando en cualquier punto).


Para una anchura del módulo de 800 mm y/o una altura delantera de 600 mm o más, se requiere un soporte para la barra de sincronización Tipmatic Soft-close.

Material

ST/PLA
Más Información

Apto para portaobjetos

Nova Pro
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Tipmatic de cierre suave
Más Información

Peso del producto (por artículo)

401.600 g
Más Información

Catálogo General

F102134456

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531945484.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf