Tijera profesional

Ref.: 6106400800
Ver todas las versiones

TIJERAS-PROFESIONAL-WURTH-8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tijera realizada en acero forjado en caliente con mango ergonómico para el uso PROFESIONAL

- Calidad del acero: acero inoxidable AISI 420 y AISI 421

- Fabricación mediante forja en caliente

- Dureza de la hoja HRC 60 Rockwell y acabado de hoja brillante

- Hoja dentada para facilitar el corte y separación

- Mango esmaltado

- Eje central reforzado para aplicaciones de corte severas y con posibilidad de ajustarlo en caso de obertura de las hojas

- Mango ergonómico para su mayor comodidad en usos prolongados

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

322 g
Más Información

Catálogo General

6106400800

Ficha Técnica

32411811.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!